RS PRO フォーンジャック 6.35 mm ケーブルマウント モノジャックプラグ

RS PRO フォーンジャック 6.35 mm ケーブルマウント モノジャックプラグ - RS PRO

RS Pro 1/4 インチモノジャックプラグです RS Pro の金属製ボディ付きのこのモノラルジャックプラグは、長寿命の頑丈で Durable なプラグになるように設計されています。
このプラグは、特にオーディオ機器で、小型ソケットが必要な用途向けに製造されています。
このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。
ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。
モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。
特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。
家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。
また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。
モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
オス/メス = オス
サイズ = 6.35 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = モノジャックプラグ
接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09611160208-0622
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする