RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。
ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。
この製品には、熱収縮コネクタに対応する高性能なラチェット式圧着工具が含まれています。
よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。
ラチェットにより、ケーブルワイヤとコネクタの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。
機能RS Pro KHA-0760 は、絶縁熱収縮コネクタを圧着するための工具です。
絶縁色:赤、青、黄圧着プロファイルは対称型の楕円形です。
特長と利点0.5 6.0 mm /AWG 22-10仕様長さ: 256 mm/10.08 インチ 幅: 22 mm 0.87 インチ 高さ: 80 mm 3.15 インチ 重量: 558 gr/1.23 lb ケーブルワイヤサイズ: 0.5-6 mm / AWG 22 AWG 10 圧着寸法 mm/dmm2 0.50 1.5 mm /1.5 2.5 mm /4 6 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 22 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 コネクタ:熱収縮コネクタ 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリーStarTech.com税込¥19,778¥17,980