RS Pro フレーム(モジュラインサート用) RS Pro フレームシリーズをご紹介します。
RS Pro モジュラインサートと互換性があり、 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品との併用に最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティ電源コネクタを作成できます。
特長と利点: RS Pro のこのシリーズの RS Pro フレーム 用途の広い 2 、 3 、 4 、 6 モジュールインサートが用意されており、使用する機能のニーズに合わせて、小文字又は大文字のアルファベットでラベルが付いています RoHS対応 用途: コネクタフレームとインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。
それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。
コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。
このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。
食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質