曜日別特売

Microchip 基準電圧IC, 出力:1.2V 表面実装, 3ピン, LM4041CYM3-1.2-TR

Microchip 基準電圧IC, 出力:1.2V 表面実装, 3ピン, LM4041CYM3-1.2-TR - RS PRO

Microchip e LM4041CYM3-1.2-TR 精密基準電圧は、 SOT-23 表面実装パッケージで提供されます。
LM4041は、1.225 Vの固定電圧又は調整可能な逆降伏電圧で使用可能です。
最小動作電流の範囲は、 LM4041-1.2 ~ 74 μ A です。
LM4041タイプの最大動作電流は、12 mAとなっています。
LM4041 は、バンドギャップ基準温度ドリフト曲率補正と低ダイナミックインピーダンスの機能を備えており、幅広い動作温度と電流にわたって安定した逆降伏電圧精度を実現します。
小型SOT-23パッケージ 出力コンデンサ不要 容量性負荷に対する耐性 調整可能な逆降伏タイプ

仕様
公称電圧 = 1.2VV
パッケージタイプ = SOT-23
立上がり精度 = 0.5%
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
ピン数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09621766209-7655
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする