曜日別特売

RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック

RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック - RS PRO

RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。
この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。
この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。
この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。
特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。
その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。
重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。
詳細については、属性又はデータシートを参照してください。
RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャック
アダプタタイプA = SMA
アダプタタイプB = SMA
オス/メス A = オス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ライトアングル
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = 金
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09625747213-8221
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする