曜日別特売

RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - N型 プラグ - ジャック

RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - N型 プラグ - ジャック - RS PRO

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。
この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。
これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。
特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。
その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。
RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
アダプタタイプ = Nプラグ to Nソケット
アダプタタイプA = N型
アダプタタイプB = N型
オス/メス A = オス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ライトアングル
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09625765213-8223
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする