RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック

RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック - RS PRO

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。
このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。
同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。
コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。
特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタ B : SMA .性別:男性 .性別:女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。
その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。
重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。
詳細については、属性又はデータシートを参照してください。
RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケット
アダプタタイプA = N
アダプタタイプB = SMA
オス/メス A = オス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09625869213-8233
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする