曜日別特売

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 50m

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 50m - RS PRO

RS Pro PVC 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。
ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。
このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁に最適な外側ジャケットを備えたフラットコアで構成されています。
特に、さまざまな環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。
特長と利点: この RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性により、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PVC 素材は、化学薬品、オイル、液体に対して優れた耐性を発揮するため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PVC は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 50m
熱電対タイプ = J℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = ANSI
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09628590215-4870
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする