RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65

RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65 - RS PRO

RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。
この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。
どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。
プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。
これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。
Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。
特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ: 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチスクリーン、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。
<I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。
一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。
これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。

仕様
ディスプレイ方式 = TFT LCD
メーカー型番 = PI 3102i
ディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixels
ポート数 = 3
プロセッサのタイプ = ARM Cortex
プロセッサの速度 = 528MHz
オンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAM
バックライト = あり
IP保護等級 = IP65
ディスプレイの色 = 色℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629220215-6606
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする