曜日別特売

DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.084 Nm

DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.084 Nm - RS PRO

RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。
シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。
特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。
また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4000 rpm 最大出力トルク: 0.028 Nm 定格電流: 0.6 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。
一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。
長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。
DC モータは、次のような製品で使用されています。
洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
電源電圧 = 24 V dc
DCモータータイプ = ブラシレス
出力スピード = 4000 rpm
軸径 = 10mm
最大出力トルク = 0.084 Nm
長さ = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629256216-3786
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする