曜日別特売

RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm

RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 55W 6A 15.4V エリア:40 x 40 x 40mm - RS PRO

RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。
高電流及び大型の冷却用途に最適です。
このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。
つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。
特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。
可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。
つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。
また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。
ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
最大冷却能力 = 55W
最高温度差 = +345.15K
電流 Max = 6A
最大電圧 = 15.4V
アクティブエリア = 40 x 40 x 40mm
アクティブエリアの長さ = 40mm
アクティブエリアの厚さ = 3.9mm
アクティブエリアの幅 = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629378217-2394
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする