曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ - RS PRO

RS Pro SMA コネクタ - ケーブル取り付け同軸コネクタに関しては、 RS の PRO を超えるものはありません。
SMA コネクタ製品を拡張し、このオスケーブル取り付け製品を誇りに思います。
この SMA サブミニチュア RF コネクタは、非常に軽量かつコンパクトで、最高の電気的性能を発揮します。
主な機能には、金めっき黄銅ボディとセンターコンタクト、高品質の信号接続などがあり、設計及び開発プロジェクトに適しています。
これらのコネクタはどこにありますか.SMA コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理を行うための独自のケーブル仕様を作成するのに最適です。
使用中、 RG316 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理すると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。
すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。
オスとメスの SMA 同軸コネクタの識別方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。
特長と利点オス SMA 同軸コネクタ サブミニチュア省スペース設計 優れた電気性能 黄銅ボディ / 金めっき センターコンタクトピン 高品質の RF 信号 Mil-C-39012 に対応します RG316 同軸ケーブルに対応しています仕様インピーダンス: 50 Ω 動作電圧 :500 V 最大動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端:圧着考慮事項RS Pro では、ワイヤとコネクタを補完する幅広い熱収縮 / 低温収縮スリーブを取り揃えています。
新しく改良されたフィルタを参照して、最適なソリューションをお選びください。
用途RF 信号プロジェクト アンテナ 無線通信

仕様
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = 圧着
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = 金℃
動作温度 Max = +165℃
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629685217-7777
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする