曜日別特売

RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ

RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ - RS PRO

RS Pro SMA 同軸アダプタRS Pro シリーズの同軸アダプタは引き続き改良されており、最新の高品質同軸アダプタをお届けします。
この SMA 同軸タイプアダプタは、パネル取り付け接続を通して同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。
これらは、高品質の素材から業界標準に至るまで製造されています。
カスタムケーブルアセンブリを作成する場合、このアダプタは同軸ケーブルの延長と接続に非常に便利です。
この RF コネクタは、無線及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用され、優れた信号転送と長いサービスを提供します。
高品質のコネクタが重要な理由RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。
この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途に最適な信号を得ることができます。
特長と利点金めっきのボディ SMA プラグ対 SMA プラグ RF アダプタ 半硬質及び柔軟ケーブルに最適です 小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します 動作周波数: 6 GHz 又は 18 GHz 設計や開発作業で使用し、大量の使用で性能の再現性が必要な場合に使用するように設計されています仕様コネクタのタイプ: SMA プラグを SMA プラグに アダプタタイプ A : SMA アダプタタイプ B : SMA ジェンダー A :オス ジェンダー B :オス インピーダンス: 50 ΩRS Pro SMA 同軸アダプタの種類SMA 同軸アダプタ、 6 GHz = RS 品番 (: 217-7778) : 217-7778 SMA 同軸アダプタ、 18 GHz = RS 品番 (: 546-3282) : 546-3282 用途SMA 同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。
その他の用途:テスト / 測定 通信システム GPS 機器 アンテナRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグ
アダプタタイプA = SMA
アダプタタイプB = SMA
オス/メス A = オス
オス/メス B = オス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 6GHz
表面処理:コンタクト = ニッケル
表面処理:本体 = 金
適合ケーブル = 同軸
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629701217-7778
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする