RS PRO 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ - RS PRO

RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。
金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。
小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。
使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。
一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。
オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。
特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。
はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。
RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。
RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764

仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = エッジマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 6GHz
表面処理:本体 = 金℃
動作温度 Max = +165℃
コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629719217-7780
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする