曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ - RS PRO

RS Pro 50 Ω SMB コネクタ - ストレートケーブル取り付け信頼ブランドの RS Pro のストレートケーブル取り付け SMB コネクタです。
このサブミニチュア RF コネクタは、同軸ケーブル間のユニオンを形成するために使用されます。
このデバイスは、金ボディや金コンタクトめっきなどの高品質素材から製造され、最適な信号転送に最適です。
よく見られることで、 RF コネクタは Snap-on カップリング機構により、すばやい接続 / 取り外し、振動に対する保護、圧着終端、及び連続使用による損傷に対する耐性を提供します。
この RF コネクタはどこで使用されていますか.SMB コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理向けに独自のケーブル仕様を作成する場合に最適です。
用途では、 RG174/U 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理されると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。
すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。
特長と利点ストレートボディメス SMB コネクタ サブミニチュアサイズ 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 終端:圧着 特性インピーダンス: 50 Ω 動作周波数: 4 GHz 通常の極性 動作電圧 :500 V材料高品質の金めっきボディ及びコンタクトめっき ベリリウム銅コンタクト材質ですCoax ケーブル対応RG174/Uまた必要とすることができるRS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。
改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。
考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。
RS Pro ラチェット式ハンドル圧着工具は、あらゆる RF 同軸コネクタに最適です。
RS 品番 (: 683-1639) : 683-1639用途Wi-Fi ネットワーク アンテナ ラジオ PC / LAN GPS 基地局

仕様
同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = 圧着
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG174/U
サイズ = サブミニチュア
動作周波数 = 4GHz
表面処理:本体 = 金℃
動作温度 Max = +85℃
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629746217-7783
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする