曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント UHFコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント UHFコネクタ - RS PRO

RS Pro メス UHF RFUHF 帯の製品は、 RS Pro と比べて RF コネクタの小型化が進んでいます。
ここでは、高品質 RF 信号及びデータ伝送用の同軸ケーブルと組み合わせて一般的に使用される高品質ストレート UHF メスコネクタをご紹介します。
検査時に、このメス同軸コネクタは、ニッケルめっきボディめっき、ニッケルめっき黄銅コンタクト、及び誘電体絶縁を備えています。
この UHF コネクタは、周波数が 11 GHz 、特性インピーダンスが 50 Ω で、動作電圧が 1000 V ですこの UHF コネクタを選択する理由RS Pro UHF コネクタは、修理やカスタム同軸ケーブルの作成に最適なソリューションです。
すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。
特長と利点UHF 標準ジャック 高品質の RF 信号 はんだ端子 ナット及びワッシャ ケーブル取り付け一般仕様ボディめっき:ニッケル バルクヘッド : はい コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 極性: メス 電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 11 GHz 動作電圧: 1000 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回用途RF 信号 アンテナ

仕様
同軸コネクタタイプ = UHFコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
動作周波数 = 11GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = +165℃
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629771217-7785
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする