RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ - RS PRO

RS Pro ライトアングル BNC コネクタ - 基板実装RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。
RS では、ラインアップを拡大し続ける中で優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタをご紹介します。
点検時に、 Coax はニッケル、黄銅、及び PFTE 絶縁製の 50 Ω メス RF BNC コネクタです。
この BNC コネクタは、テレビ、医療テスト機器、アンテナで一般的に使用される電線対基板用途向けに使用されます。
この高品質無線周波数( RF )コネクタはライトアングルで、オス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合するように設計されています。
この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。
特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル はんだ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、さまざまなはんだ付け / はんだ除去製品を取り揃えています。
改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。
RS の製品をご覧ください。
用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV

仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = PCBマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ライトアングル
適合ケーブル = 同軸
動作周波数 = 4GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = +60℃
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629780217-7787
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする