曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ - RS PRO

RS Pro 50 Ω BNC最適な RF 信号伝送を GET するには、高品質の同軸コネクタが必要です。
RS PRO RS Pro の洗練された外観の BNC コネクタは、高品質素材製で、 RF 信号伝送で最高の性能を発揮します。
よく見られる同軸コネクタは、ニッケル、黄銅、 PTFE 絶縁体製の 50 Ω オスタイプ BNC です。
この同軸コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、クランプケーブル取り付け用途向けに設計された高品質コンポーネントで、メス BNC RG58 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。
同軸コネクタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備えており、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。
RF 信号は、長いサービス寿命にわたって信号強度が維持されます。
特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル クランプ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。
改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。
RS の製品をご覧ください。
用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器

仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = クランプ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
動作周波数 = 4GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = +80℃
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケル
接合型 = バヨネットカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629807217-7790
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする