曜日別特売

RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - BNC プラグ - ジャック

RS PRO 同軸変換アダプタ N型 - BNC プラグ - ジャック - RS PRO

RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス -BNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。
このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。
よくすると、 RF アダプタの一方の端と他方の端には、便利なバヨネットカップリングシステム付き BNC メスソケットがあり、同軸ケーブルを損傷するリスクなしに、すばやく接続と取り外しが可能です。
この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。
同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。
この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切なエンドコネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。
このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト及び絶縁を備え、導電性に優れています。
特長と利点アダプタ: N タイプオス -BNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。
RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。
改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。
RS の製品をご覧ください。
用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信

仕様
アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケット
アダプタタイプA = N型
アダプタタイプB = BNC
オス/メス A = オス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 11GHz
表面処理:コンタクト = ニッケル
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629841217-7794
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする