曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ - RS PRO

RS Pro パネル取り付け BNC コネクタ - 絶縁バルクヘッドRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。
50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっき、テフロン絶縁などの高品質素材で製造されています。
この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピン及びタブを備えています。
また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。
取り付けるには、ロックワッシャとナットが付属しています。
特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 PTFE 絶縁体 ロックワッシャ及びナット はんだ終端電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。
RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。
改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。
考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。
はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro 60 W 、 220 V → 240 V はんだステーションをご検討ください。
RS 品番: (124-4132) 124-4132用途アンテナ接続 同軸ケーブル接続 RF ビデオシグナリング 通信 医療機器

仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = パネルマウント
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = 垂直
適合ケーブル = 同軸
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 4GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = +60℃
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630139218-4248
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする