曜日別特売

RS PRO USBコネクタ USB-C, メス to オス パネルマウント

RS PRO USBコネクタ USB-C, メス to オス パネルマウント - RS PRO

RS Pro USB-C フィードスルーコネクタ - メス - オスメス - オスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB-C フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。
これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム USB インターフェイス構成に最適です。
USB-C は、電力とデータ転送をサポートするデュアルロール容量により、急速にコネクタとして選択肢になりつつあります。
特長と利点.フィードスルー USB-C .標準の長方形カットアウト .さまざまな穴取り付けオプション .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:金めっき .コンタクト : 金めっき仕様.最大定格電流: 3A .最大動作電圧: 30 V .待機電圧: 100V ( 1 分間 .コンタクト抵抗 - 40 ミリオーム(最大 .絶縁抵抗 - 最小 100 メガオーム .絶縁体難燃性等級: UL94V0 .挿入寿命 - 10 、 000 サイクルバリエーション.スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8312) : 218-8312 .スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8313) : 218-8313用途SB-C フィードスルーコネクタは、ラックパネルを介した USB C 接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。
コネクタは直径に取り付けることができます。
22.5 mm のカットアウトパネルでは、さまざまなオーディオ / ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。
USB-C コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。
電源用電子機器 .コンピュータのハードドライブ . スピーカーRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
オス/メス = メス to オス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = プラグイン
接続方向 = ストレート
ポート数 = 2
定格電流 = 3.0A
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = FT
コンタクト材質 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630437218-8312
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする