RS PRO サンドペーパー 酸化アルミニウム(アルミナ)

RS PRO サンドペーパー 酸化アルミニウム(アルミナ) - RS PRO

RS Pro サンドペーパーリール、 25 m RS Pro サンドペーパーリール製品をご紹介します。
このリールは、使いやすいディスペンサに収納されており、利便性を最大限に高めています。
一般的なメンテナンス作業、錆除去、研磨、研磨用に設計された酸化アルミ砥粒は、引き裂きやすいように接着されていますが、 Durable J ウェイト布バッキング研磨シートは、さまざまな用途に最適です。
特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーロールは、一般的な研磨から特殊材料の除去、表面処理まで、さまざまな用途に適しており、非常に汎用性が高くなっています 高品質酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちし Durable J ウェイト布裏地で角度が付いた面や不規則な面の周りを柔軟に輪郭を描くことができます。
このため、仕上げを損なうことはありません このシートは、使い勝手のよいロールで提供され、手で簡単に裂けることができるため、適したサイズと削減された無駄が少なく、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 mm x 25 m リールで提供される各種のグリットサイズにより、粗目、中目、細目の用途に適しています 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。
このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。
汎用性のために、次の用途で使用されます。
古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)
グリットサイズ = 80
学年 = ミディアム
シートサイズ = 25 mm x 25 m
長さ = 25m
幅 = 25mm
内容量1箱(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630787220-5871
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする