RS PRO HMIパネル サイズ:4.3インチ, IP65

RS PRO HMIパネル サイズ:4.3インチ, IP65 - RS PRO

RS Pro 4.3 インチタッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する高性能 HMI ディスプレイを紹介しています。
この HMI は 4.3 インチの制御パネル画面を備えており、スタンドアロンデバイスとして使用でき、通信ポート、高精度 4 線抵抗膜タッチスクリーン、優れた通信安定性を備えています。
この HMI は使いやすく、制御機能を備え、簡単に選択できるオプションとイーサネット拡張を備えた優れたグラフィックが得られます。
プロセッサ Cortex A35Cortex-A35 は、高効率のスマートプロセッサで、優れたブラウジング性能を発揮します。
Cortex A7 より消費電力が小さく、高周波動作に対応します。
特長と利点表示:色 ディスプレイタイプ: TFT LCD イーサネット拡張 バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-20 ℃ to 60 ℃ IP65仕様ポートは 7P 端子を使用するため、スペースを節約できます ハードウェア: Cortex A35 1.2 GHz 、 128 M フラッシュ + DDRII 64 MB 表示サイズ: 4.3 インチ 解像度: 480 x 272 ピクセル 16 、 000 、 000 色 インターフェース: RS232 、 RS422 / RS485 ( 2 in 1 ) 用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。
<I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。
一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。
これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。

仕様
ディスプレイ方式 = TFT LCD
メーカー型番 = PI3043ieS-N
ディスプレイ解像度 = 480 x 272pixels
ポート数 = 2
ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、RS485、マイクロUSB
プロセッサのタイプ = ARM Cortex
プロセッサの速度 = 1.2GHz
オンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 64 M DDRAM
ディスプレイサイズ = 4.3インチ
IP保護等級 = IP65
寸法 = 142 x 86 x 30.3 mm℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09632187221-3481
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする