RS PRO 配線ダクト,屋内カバー, PVC, 130 x 70mm
RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。
これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。
なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。
ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。
特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。
オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
- 仕様
- 配線ダクトアクセサリタイプ = 内側コーナー
材質 = PVC
寸法 = 130 x 70mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥4,178¥3,798カテゴリ


























