日機
配線ダクト
側面に通線孔があり、上蓋はスライド可能な構造です。
用途
電線の保護・整理収容などに。
材質
本体:硬質塩化ビニル
長さ(mm)
1000
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04271658
N-100100
709-1964
100
100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271141
N-5050
709-1968
50
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
04271150
N-1525
709-1969
15
25
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
04271868
N-2525
709-1965
25
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください