曜日別特売

丸鋸刃 RS PRO カット長さ165mm あり

丸鋸刃 RS PRO カット長さ165mm あり - RS PRO

RS PRO Wood 165mm Cutting Length TCT Circular Saw Blade with 16 Teeth. Introducing the RS PRO Circular 165mm cutting length saw blade designed for wood. What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 16 歯)です。
ブレード径: 165 mm ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 16 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 木材の切削に適した切削材 Things to consider: Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.

仕様
ソーブレードの種類 = 丸のこぎり替刃
アプリケーション = 木材
カット長さ = 165mm
材料カット = 木材
歯の数 = 16
パック数 = 1
アーバー直径 = 20mm
バイメタル = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09633201221-7931
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする