曜日別特売

モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm

モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm - RS PRO

RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。
このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。
機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。
本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。
これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。
特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。

仕様
監視アプリケーション = 位相、電圧
電源相数 = 3
電圧検出範囲 = 243 → 540 V
電圧感度 = 不足電圧
取り付けタイプ = DINレール, 表面実装
位相感度 = 位相障害 , 相順
遅延時間 = 0.2 → 10s
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09637620225-7388
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする