RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 130mm internal diameter 160mm outer diameter and 12mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様
内径 = 130mm
外径 = 160mm
シールタイプ = 回転シャフトシール
厚さ = 12mm
シール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(2個)
外径 = 160mm
シールタイプ = 回転シャフトシール
厚さ = 12mm
シール材質 = ニトリルゴム