曜日別特売

絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M2, 3mm

絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M2, 3mm - RS PRO
仕様
ねじサイズ = M2
内径 = 2.1mm
本体外形寸法 = 3mm
本体長さ = 3mm
フランジ直径 = 4.2mm
材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09653467232-6874
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする