RS PRO 丸型コネクタ, 6極, M20, ケーブルマウント
- 仕様
- 極数 = 6
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M20
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 25.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 500 → 0 V
ハウジング材質 = クロムめっき黄銅
ポール形式 = 6
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ













