RS PRO ヒートシンク 長さ:38mm 幅:35mm 高さ:25mm

RS PRO ヒートシンク 長さ:38mm 幅:35mm 高さ:25mm - RS PRO

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
非標準、押出成形、幅35 mm x 高さ25 mm、溝付き

仕様
長さ = 38mm
幅 = 35mm
高さ = 25mm
寸法 = 38 x 35 x 25mm
熱抵抗 = 7℃/W
取り付け = クリップ
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09656940234-2362
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする