RS PRO AUXケーブル 6.35 mmモノジャック 3.5 mm、モノジャック 3m

RS PRO AUXケーブル 6.35 mmモノジャック 3.5 mm、モノジャック 3m - RS PRO
仕様
コネクタ1 = 6.35 mmモノジャック
コネクタ 2 = 3.5 mm、モノジャック
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 3m
外被色 = 黒
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09661289236-8990
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする