曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:60.2 mm, 奥行き:120 ミリ

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:60.2 mm, 奥行き:120 ミリ - RS PRO
仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 120 ミリ
高さ = 60.2 mm
幅 = 80 ミリ
外形寸法 = 60.2 x 80 x 120mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09670380238-4015
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする