RS PRO 工具キット 11ピース VDE/1000V認証なし

RS PRO 工具キット 11ピース VDE/1000V認証なし - RS PRO

ドレインプラグキーセット. すべての一般的な車両のエンジン、ギアボックス、及びバックアクスルから簡単にドレインプラグを取り外せるドレインプラグキーセット。
このセットは、7個の六角レンチ(3/8インチ、8 mm、9 mm、10 mm、12 mm、14 mm、及び17 mm)と、4個のスクエアドライブキー(8 mm、3/8インチ、11 mm、及び13 mm)と、1個のTバーで構成されます。
ブロー成形ポリプロピレン製ケース入りです。

仕様
セットタイプ = 機械仕様
セット内容 = 六角レンチ
個数 = 11
ストレージタイプ = 箱
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09674677241-7703
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする