曜日別特売

油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ

油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ - RS PRO

RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。
油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。
RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。
アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。
さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。
特長. <ul> <li>L字形の内径を備えている3極ボールバルブ </li> <li>ライン取り付け </li> <li>流量の混合又は分配に最適したバルブ </li> <li>3つのねじ接続を用意 </li> <li>水及びオイルと併用 </li> <li>ニトリルシール、DelrinRボールシート </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>ボディ材質: スチール </li> <li>ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) </li> <li>ねじ標準: G </li> <li>動作温度: -20℃ +100℃ </li> </ul>. RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. <ul> <li>3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 </li> <li>1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 </li> <li>3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822 </li> </ul>

仕様
メーカーシリーズ = BK3
ポート数 = 3極
接続ポートのネジ = G 3/4
ボディ材質 = 鋼
シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)
最高使用圧力 = 315バール
ネジ規格 = G
スレッドサイズ = 3/4インチ
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09679769243-1822
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする