曜日別特売

RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - UFL プラグ - ジャック

RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - UFL プラグ - ジャック - RS PRO
仕様
アダプタタイプ = SMAプラグ to UFLソケット
アダプタタイプA = SMA
アダプタタイプB = UFL
オス/メス A = プラグ
オス/メス B = ソケット
インピーダンス = 75Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 6GHz
表面処理:コンタクト = 金
長さ = 10mm
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09717456246-9530
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする