RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。
この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。
最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。
短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。
エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。
完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。
複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。
車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。
特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。