曜日別特売

RS PRO 補助接点, 4, 4 A ac、10 A dc

RS PRO 補助接点, 4, 4 A ac、10 A dc - RS PRO
仕様
コンタクトの数 = 4
通常端子構成 = 2NO / 2NC
取付方法 = トップマウント
製品シリーズ = RSPRO-AC22
コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc
接続方式 = ねじ
回路 = 4極単投
コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +60℃
動作温度範囲 = -25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09723248250-8912
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする