曜日別特売

RS PRO LED, 黄、緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)

RS PRO LED, 黄、緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) - RS PRO
仕様
LED色 = 黄、緑
パッケージタイプ = 3 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V
光度 = 13 → 30 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 80 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 571 nm
寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09729128254-5694
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする