RS PRO 抵抗器, 1.8MΩ, 1206 (3216M), 0.25W

RS PRO 抵抗器, 1.8MΩ, 1206 (3216M), 0.25W - RS PRO
仕様
抵抗 = 1.8MΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.25W
内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09750180256-7461
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする