曜日別特売

RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A

RS PRO 接続式端子台 スプリング, 32A - RS PRO
仕様
色 = グレー
レベル数 = 2
AWGサイズ = 24 → 10AWG
結線方法 = スプリング
ケーブルCSA = 4mm2
定格電圧 = 1 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09766131262-4336
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする