曜日別特売

RS PRO リードスイッチ

RS PRO リードスイッチ - RS PRO
仕様
接点構成 = SPCOフォームA
最大スイッチング電流 = 500mA
最大スイッチング電力 = 10W
最大スイッチング電圧 = 170V
接触抵抗 = 200 m., 250 m.
コンタクト材質 = ロジウム
最大リリース時間 = 0.1ms
動作時間(バウンス含む) = 0.6ms
感動値 = 20 - 25AT
実装タイプ = スルーホール実装
幅 = 1.8mm
長さ = 7mm
内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09770349265-2235
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする