曜日別特売

RS PRO 表面実装リードスイッチ

RS PRO 表面実装リードスイッチ - RS PRO
仕様
接点構成 = SPCOフォームA
最大スイッチング電流 = 300mA
最大スイッチング電力 = 3W
最大スイッチング電圧 = 30V
接触抵抗 = 200mΩ
最大リリース時間 = 0.15ms
動作時間(バウンス含む) = 0.2ms
感動値 = 40 - 83AT
実装タイプ = 表面実装
幅 = 2.2mm
長さ = 5.5mm
深さ = 1.60mm
内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09770629265-2267
オープン
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする