曜日別特売

RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ Fタイプ, 3m

RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ Fタイプ, 3m - RS PRO
仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = Fタイプ
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2方向 = ライトアングル
外径 = 5.0 + 0.3mm
特性インピーダンス = 75 Ω
長さ = 3m
外被色 = 白
シールド = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09772476266-2167
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする