曜日別特売

RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 茶 2mm

RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 茶 2mm - RS PRO
仕様
色 = 茶
穴径 = 2mm
定格電流 = 15A
スレッドサイズ = 4BA
定格電圧 = 60V dc
本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)
最大パネル厚 = 7mm
パネル上の高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09774856266-4933
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする