RS PRO, スチール, 高さ:85 mm, 奥行き:330 mm

RS PRO, スチール, 高さ:85 mm, 奥行き:330 mm RS PRO

仕様
材質 = スチール
奥行き = 330 mm
高さ = 85 mm
幅 = 290 mm
外形寸法 = 330 x 290 x 85mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09775170 266-4965
オープン
7,398
8,138 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする