RS PRO 拡張モジュール 通信モジュール RS PRO PLC用

RS PRO 拡張モジュール 通信モジュール RS PRO PLC用 - RS PRO
仕様
アクセサリタイプ = 通信モジュール
入力方式 = RS485
出力タイプ = RS485
使用用途 = RS PRO PLC
実装タイプ = プラグイン
終端 = プラグイン
動作温度 Max = +55℃
寸法 = 40 x 40 x 18.5 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09775249266-5061
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする