曜日別特売

RS PRO ロジックコントローラユニット

RS PRO ロジックコントローラユニット - RS PRO
仕様
入力数 = 24
出力タイプ = リレー
併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール
電源電圧 = 24 V dc
入力方式 = DC
出力数 = 16
ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCP
インターフェイス = COMポート
寸法 = 175 x 107 x 87 mm℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09775520266-5090
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする