曜日別特売

RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート

RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート - RS PRO
仕様
オス/メス = メス to メス
極数 = 1
サイズ = 29 mm x 35.5 mm x 19 mm
コンタクト材質 = 金メッキ
表面処理:コンタクト = 金めっき
接続方向 = ストレート
結線方法 = フィードスルー
定格電圧 = 40 V ac
色 = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09776807267-1276
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする