曜日別特売

ハンドル RS PRO プラスチック

ハンドル RS PRO プラスチック - RS PRO

RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 145これらの黒色プラスチック製引き出しハンドルは、信頼性の高い RS Pro 製品に属しています。
耐腐食性材料であるガラス繊維強化ナイロン製の U 字型ブリッジハンドルです。
最も一般的には、キャビネットや食器棚のドアに固定されています。
つや消し仕上げのこの多用途ハンドルは、耐久性と洗練された外観と快適な使い心地を兼ね備えています。
このため、業務用キッチンから工場フロアやラボまで、家庭及び産業環境の両方での使用に適しています。
このスリムなハンドルは、ドアや引き出しのスペースを大きく取らずに簡単に握ることができ、長さは 145 mm です。
ねじを隠すプッシュインキャップが付属しており、滑らかな仕上がりで、埃や汚れが固定具に入るのを防ぎます。
ねじ山付きインサートにより、しっかり確実に固定できます。
特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さ: 145 mm .高さ: 40 mm .幅 29 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材質 = プラスチック
長さ = 145mm
高さ = 40 mm
幅 = 29mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09776841267-1519
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする